ID Cables - YSLY JZ 3 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ3G075T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
élément de câblage - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290014584
Réf. Sonepar
04949000607
Réf. Fournisseur
YSLJZ3G075T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
17 mm