ID Cables - YSLY JZ 4 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ4G1GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014799

Réf. Sonepar

04949000625

Réf. Fournisseur

YSLJZ4G1GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

500 V

YSLY JZ 4 G 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 3000 M