ID Cables - YSLY JZ 7 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ7G1GL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - noir
élément de câblage - non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290015048
Réf. Sonepar
04949000646
Réf. Fournisseur
YSLJZ7G1GL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
noir
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
8 mm