Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - YSLY JZ 7 G 4MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ7G4T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834018311

Réf. Sonepar

04949001698

Réf. Fournisseur

YSLJZ7G4T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

4 mm

YSLY JZ 7 G 4MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M