ID Cables - YSLY OZ 2 X 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLOZ2X1T500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
élément de câblage - non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290015208
Réf. Sonepar
04949000661
Réf. Fournisseur
YSLOZ2X1T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
5.5 mm