IGuzzini - CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE M - 3.X015.000.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - mur creux
profondeur d'encastrement - 101 mm
matériau - aluminium
largeur d'encastrement - 119 mm
longueur d’encastrement - 1073 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118013351
Réf. Fournisseur
3.X015.000.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
application:
mur creux
profondeur d'encastrement:
101 mm
matériau:
aluminium
largeur d'encastrement:
119 mm
longueur d’encastrement:
1073 mm
CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE MINI INCASSO ART.BW32