IGuzzini - iN60 PIAS.CABL.LED W/W DOWN L= - 3.QB54.700.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24.2 W
flux lumineux utile - 3900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118020846
Réf. Fournisseur
3.QB54.700.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
puissance du système:
24.2 W
flux lumineux utile:
3900 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A++
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
1196 mm