IGuzzini - INC.LASER BLADE ESTER.2 LED WA - 3.BX56.747.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 380 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118013453
Réf. Fournisseur
3.BX56.747.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
380 lm
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
4.1...4.1 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
49 mm
longueur:
83 mm
largeur d'encastrement:
35 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
64 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non