IGuzzini - INC.LASER BLADE FRAM.10 LED W/ - 3.MQ83.743.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1850 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118018449
Réf. Fournisseur
3.MQ83.743.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
puissance du système:
24.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
1850 lm
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux:
1534...1534 lm
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
62.6 cd
largeur:
44 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
longueur:
281 mm
largeur d'encastrement:
37 mm
longueur d’encastrement:
274 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non