IGuzzini - LANDER APPLIQUE C/12 LED 3000° - 3.AKS3.715.0

CopieCopie
IGuzzini - LANDER APPLIQUE C/12 LED 3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118017366

Réf. Fournisseur

3.AKS3.715.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

flux lumineux utile:

2800 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A++

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

efficience du luminaire:

79.4 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

126 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

290 mm

LANDER APPLIQUE C/12 LED 3000°K OTT.ST1