IGuzzini - PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM - 3.MU49.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP23
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118013152
Réf. Fournisseur
3.MU49.701.0
Marque
IGuzzini
puissance du système:
21.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
2000 lm
indice de protection (IP):
IP23
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
136 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
98 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non


