Ilme - Boîte aluminium 92x92x86 1 trou diam.22 sans entrée de câble - A2P0909.01

CopieCopie
Ilme - Boîte aluminium 92x92x86 1 trou diam.22 sans entrée de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747000260

Réf. Sonepar

00440700026

Réf. Fournisseur

A2P0909.01

Réf. Commerciale

Ilme

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

diamètre des ouvertures:

22 mm

Boîte aluminium dimensions extérieures : 92x92x86mm avec 1 trou diamètre 22mm sans entrée de câble