Ilme - Boîte aluminium dimensions : 92x152x86mm, sans entrée de câble et sans trous. - AP0915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747001328
Réf. Sonepar
00440700132
Réf. Fournisseur
AP0915
Réf. Commerciale
Ilme
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65