Ilme - Capot 2 leviers PG21 sortie latérale sans joint gabarit 77.27 - CHO16X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 43 mm
hauteur - 63 mm
classe de protection (IP), monté - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747019996
Réf. Sonepar
00440701999
Réf. Fournisseur
CHO16X
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
43 mm
hauteur:
63 mm
classe de protection (IP), monté:
IP66
Capot 2 leviers sortie latérale sans joint, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS