Ilme - Capot 2 pivots haut profil sortie latérale PG21 gabarit 66.16 - CZAO25L21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747043113

Réf. Sonepar

00440704311

Réf. Fournisseur

CZAO25L21

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

Capot 2 pivots haut profil sortie latérale, entrée de câble PG21 - gabarit 66.16