Ilme - Capot 2 sortie latérale M32 pivots gabarit 104.27 - MHO24L32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 43 mm
hauteur - 63 mm
classe de protection (IP), monté - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747053488
Réf. Sonepar
00440002414
Réf. Fournisseur
MHO24L32
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
43 mm
hauteur:
63 mm
classe de protection (IP), monté:
IP66
Capot en aluminium 2 pivots sortie latérale 1 entrée de câble M32 - gabarit 104.27