Ilme - Capot 4 pivots 4 trous pour gabarit 104.27 - CYR24.4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747042949

Réf. Sonepar

00440704294

Réf. Fournisseur

CYR24.4

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier transversal

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

Capot 4 pivots 4 trous pour gabarit 104.27