Ilme - Capot 4 pivots sortie latérale M25 gabarit 77.27 - MHO16.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier transversal
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747053396
Réf. Sonepar
00440705339
Réf. Fournisseur
MHO16.25
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
étrier transversal
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66