Ilme - Capot plastique COB gabarit 104.27 - COB24CMS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747036672

Réf. Sonepar

00440703667

Réf. Fournisseur

COB24CMS

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

largeur:

27 mm

hauteur:

63 mm

Capot plastique COB pour inserts gabarit 104.27, sortie horizontale avec serre câble diamètre max 25mm, IP20