Ilme - Capot plastique COB gabarit 77.27 - COB16CMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 27 mm
hauteur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747036610
Réf. Sonepar
00440703661
Réf. Fournisseur
COB16CMS
Réf. Commerciale
Ilme
largeur:
27 mm
hauteur:
63 mm
Capot plastique COB pour inserts gabarit 77.27, sortie horizontale avec serre câble diamètre max 25mm, IP20