Ilme - Capot plastique noir sortie verticale gabarit 21.21 - PG11 - CK03VNS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • avec presse-étoupe - Oui

  • avec volet de protection - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747026789

Réf. Sonepar

00440702678

Réf. Fournisseur

CK03VNS

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP44

Capot plastique noir sortie verticale, entrée de câble PG11 - gabarit 21.21 - série CK