Ilme - Capot plastique sortie latérale gabarit 21.21 PG11 - CK03VAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 26.5 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747026604
Réf. Sonepar
00440702660
Réf. Fournisseur
CK03VAS
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
26.5 mm
hauteur:
50 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP44