Ilme - Capot plastique sortie latérale M20 gabarit 21.21 - MKVA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747056564
Réf. Sonepar
00440705656
Réf. Fournisseur
MKVA20
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP44