Ilme - Capot prolongateur alu - levier inox M20 gabarit 21.21 - MKAXVG20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747056939

Réf. Sonepar

00440705693

Réf. Fournisseur

MKAXVG20

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Non

Capot prolongateur en aluminium, 1 levier inox sortie verticale M20 gabarit 21.21