Ilme - Capot prolongateur plastique M20 gabarit 21.21 - MKVG20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier longitudinal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747056625
Réf. Sonepar
00440705662
Réf. Fournisseur
MKVG20
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
24 mm
hauteur:
52 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP44