Ilme - Capot sortie latérale PG16 - 2 pivots gabarit 44.27 - CHO06L16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 43 mm
hauteur - 47 mm
classe de protection (IP), monté - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747019675
Réf. Sonepar
00440701967
Réf. Fournisseur
CHO06L16
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
43 mm
hauteur:
47 mm
classe de protection (IP), monté:
IP66
Capot 2 pivots sortie latérale, entrée de câble PG16 - gabarit 44.27 - série CLASS