Ilme - Capot sortie latérale PG29 - 4 pivots gabarit 77.62 - CHO32.29

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 82.5 mm

  • hauteur - 94 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747020305

Réf. Sonepar

00440702030

Réf. Fournisseur

CHO32.29

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

82.5 mm

hauteur:

94 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot 4 pivots sortie latérale, entrée de câble PG29 - gabarit 77.62 - série CLASS