Ilme - Capot sortie verticale M20 - 4 pivots gabarit 57.27 - MHV10.20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747055666

Réf. Sonepar

00440705566

Réf. Fournisseur

MHV10.20

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

étrier transversal

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot en aluminium 4 pivots sortie verticale entrée de câble M20 - gabarit 57 .27