Ilme - Capot sortie verticale M40 - 2 pivots gabarit 104.62 - MHV48L40

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • largeur - 98 mm

  • hauteur - 79 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747056410

Réf. Sonepar

00440705641

Réf. Fournisseur

MHV48L40

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

largeur:

98 mm

hauteur:

79 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot en aluminium 2 pivots 1 sortie verticale entrée de câble M40 - gabarit 104.62