Ilme - Contact à sertir mâle argenté 10A pour fil section 2.5mm² AWG14 - CDMA2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau du contact - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacts CD - 10A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015747015455
Réf. Sonepar
00440701545
Réf. Fournisseur
CDMA2.5
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent