Ilme - Embase encastrée 1 levier + couvercle - gabarit 57.27 - CHI10LS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 29 mm

  • avec presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747017541

Réf. Sonepar

00440701754

Réf. Fournisseur

CHI10LS

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase aluminium encastrée 1 levier + couvercle à coupler avec capot 2 pivots - gabarit 57.27 - série CLASS