Ilme - Embase encastrée 2 leviers - gabarit 77.27 - CHI16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 45.5 mm
hauteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747017688
Réf. Sonepar
00440701768
Réf. Fournisseur
CHI16
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
45.5 mm
hauteur:
29 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66