Ilme - Embase encastrée plastique gabarit 21.21 - CK03I

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747026246

Réf. Sonepar

00440702624

Réf. Fournisseur

CK03I

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

plastique

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

30 mm

hauteur:

25 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP44

Embase encastrée plastique blanc 1 levier - gabarit 21.21 - série CK