Ilme - Embase saillie 1 levier + couvercle 1 entrée PG21 - gabarit 104.27 - CHP24LS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 45 mm
hauteur - 63 mm
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747022590
Réf. Sonepar
00440702259
Réf. Fournisseur
CHP24LS
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
45 mm
hauteur:
63 mm
avec volet de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Embase en saillie 1 levier, 1 entrée de câble PG21 + couvercle - gabarit 104.27 - série CLASS