Ilme - Embase saillie 1 levier + couvercle 1 ou 2 entrées PG36 - gabarit 104.62 - CHP48LS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 106 mm
hauteur - 99 mm
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747023092
Réf. Sonepar
00440702309
Réf. Fournisseur
CHP48LS
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
106 mm
hauteur:
99 mm
avec volet de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Embase en saillie 1 levier + couvercle, 1 ou 2 entrées de câble PG36 - gabarit 104.62 - série CLASS