Ilme - Embase saillie 2 entrées M20 1 levier gabarit 44.27 - MHP06L220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747054072

Réf. Sonepar

00440705407

Réf. Fournisseur

MHP06L220

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Non

Embase en saillie en aluminium 1 levier 2 entrées de câble M20 - gabarit 44.27 - série CLASS