Ilme - Embase saillie 2 leviers 1 entrée M25 gabarit 77.27 - MHP16.25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747054621

Réf. Sonepar

00440705462

Réf. Fournisseur

MHP16.25

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase en saillie en aluminium 2 leviers 1 entrée de câble M25 - gabarit 77.27 - série CLASS