Ilme - Embase saillie 2 leviers 1 entrée M32 gab104.27- série T-TYPE H-joint en HNBR - TAPH24.32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
T-TYPE H / T-TYPE C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015747209960
Réf. Sonepar
00440003124
Réf. Fournisseur
TAPH24.32
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier transversal
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP66



