Ilme - Embase saillie 2 leviers M20 gabarit 57.27 - MHP10.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747054331
Réf. Sonepar
00440705433
Réf. Fournisseur
MHP10.20
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
52 mm
hauteur:
57 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66