Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier + couvercle 2PM32 gabarit 57.27 - MAP10LS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
largeur - 45 mm
hauteur - 47 mm
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747051200
Réf. Sonepar
00440705120
Réf. Fournisseur
MAP10LS232
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
largeur:
45 mm
hauteur:
47 mm
avec volet de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Embase en aluminium en saillie haut profil 1 levier + couvercle 2 entrées de câble M32 gabarit 57.27