Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier M32 gabarit 104.27 - MAP24LS32

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 81 mm

  • avec volet de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747051934

Réf. Sonepar

00440002327

Réf. Fournisseur

MAP24LS32

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

autre

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

45 mm

hauteur:

81 mm

avec volet de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en saillie haut profil 1 levier + couvercle, 1 entrée de câble PM32 - gabarit 104.27