Ilme - Embase saillie haut profil 2 leviers 1 entrée PG21 - gabarit 77.27 - CAP16.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 59 mm
hauteur - 77 mm
classe de protection (IP), monté - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747008204
Réf. Sonepar
00440700820
Réf. Fournisseur
CAP16.21
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
59 mm
hauteur:
77 mm
classe de protection (IP), monté:
IP66
Embase en saillie haut profil 2 leviers, 1 entrée PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS