Ilme - Embase saillie M20 1 levier gabarit 44.27 - MHP06L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015747054041
Réf. Sonepar
00440705404
Réf. Fournisseur
MHP06L20
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66