Ilme - Fiche mobile 110V 16A IP44 2P+T - PE1643SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747063890

Réf. Sonepar

00440706389

Réf. Fournisseur

PE1643SV

Réf. Commerciale

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

jaune

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile mâle, 100/130V 16A 2P+T, position Terre 4h (jaune), raccordement à visser, degré IP44