Ilme - Fiche mobile 220V 16A IP44 2P+T - PE1693SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747065474
Réf. Sonepar
00440706547
Réf. Fournisseur
PE1693SV
Réf. Commerciale
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non