Ilme - Fiche mobile 220V 32A IP44 3P+T - PE3294SV

CopieCopie
Ilme - Fiche mobile 220V 32A IP44 3P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747068215

Réf. Sonepar

00440706821

Réf. Fournisseur

PE3294SV

Réf. Commerciale

Ilme

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile mâle, 220V 32A 3P+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44