Ilme - Fiche mobile 24V 32A IP44 2 pôles - PB32002SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur caractéristique - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747061834

Réf. Sonepar

00440706183

Réf. Fournisseur

PB32002SV

Réf. Commerciale

Ilme

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

violet

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile 24V 32A IP44 2 pôles