Ilme - Fiche mobile 480V 16A IP44 3P+T - PE1674SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747065078
Réf. Sonepar
00440706507
Réf. Fournisseur
PE1674SV
Réf. Commerciale
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
noir
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non