Ilme - Fiche mobile coudée 380V 32A IP44 3P+N+T - PE3265SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747067539
Réf. Sonepar
00440706753
Réf. Fournisseur
PE3265SA
Réf. Commerciale
Ilme
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non