Ilme - Insert femelle à visser 16A 500V 24P+T numéroté de 25 à 48 - gabarit 104.27 - CNEF24TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 48
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CNE / CSE / CCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015747032612
Réf. Sonepar
00440703261
Réf. Fournisseur
CNEF24TN
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
48
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui